Eriks
FACOM

FACOM Haaksleutel, 125A Serie, 50mm WD

  • ERIKS:23445006
  • Fabrikant:3148511346556
Image 1
-Capaciteit : 15 tot 180 mm.
-Het scharnier heeft een verende ring voor een soepele en duurzame werking
-Met deze 5 sleutelmaten kan hetzelfde worden gedaan als met drie maal zoveel klassieke vaste sleutels.
-Uitvoering : verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
125A
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
50 mm
Lengte
202 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
170 g
Sleutelwijdte klein
35 mm
Sleutelwijdte groot
50 mm