€ 55,78/ stukexcl. btw
€ 67,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 125A |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 180 mm |
Lengte | 492 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 1500 g |
Sleutelwijdte klein | 120 mm |
Sleutelwijdte groot | 180 mm |