€ 41,23/ stukexcl. btw
€ 49,89incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 125A |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 120 mm |
Lengte | 345 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 700 g |
Sleutelwijdte klein | 80 mm |
Sleutelwijdte groot | 120 mm |