Eriks
FACOM

FACOM Haaksleutel - 115A.50 - Verstelbare haaksleutel 10-50mm

  • ERIKS:23444981
  • Fabrikant:3148511336014
Image 1
115A - MODEL LOODGIETERSSLEUTEL
-Capaciteit: van 10 tot 200 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 99,66/ stukexcl. btw

€ 120,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
115A
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
215 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
340 g
Sleutelwijdte klein
10 mm
Sleutelwijdte groot
50 mm