Eriks
FACOM

FACOM Haak- en penmoersleutel, 116 Serie, 50mm WD

  • ERIKS:23444984
  • Fabrikant:3148511338001
Image 1
• Voor moeren met gaten aan de zijkant.• Afneembare stiften.• Capaciteit : 0 tot 200 mm.• De bewegende bek kan gemakkelijk worden verschoven en blokkeert automatisch.• Uitgerust met twee sets gemakkelijk te vervangen stiften.• Uitvoering : verchroomd huis, gefosfateerde stiften.
Opslaan in lijst

€ 104,48/ stukexcl. btw

€ 126,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
116
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
50 mm
Lengte
210 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
380 g
Sleutelwijdte klein
0 mm
Sleutelwijdte groot
50 mm