Eriks
FACOM

FACOM Griptang met lange bek - 250mm

  • ERIKS:12726701
  • Fabrikant:3662424019845
Image 1
Productvoordelen: Gepatenteerde ontgrendelingshendel: vlotte ontgrendeling die met één hand bediend kan worden en niet per ongeluk opengaat.
Gepatenteerd openingssysteem met verstelbaar scharnier: open de tang onmiddellijk door gewoon de handgrepen samen te drukken. Gemakkelijk afstelbaar, ongeacht het onderdeel.
Gesmeed en verstevigd: krachtige grip, duurzame machinaal bewerkte groef in bovenste bek om kleine onderdelen vast te houden.
De bekken lopen over de hele lengte parallel met de tanden: onderdelen kunnen zo niet wegschuiven.
Verstelbaar scharnier met vijf standen: eenvoudig af te stellen (met uitzondering van model 501AMP, dat maar één stand heeft).
Ergonomische handgrepen: comfortabele handgreep, met of zonder handschoenen.
Bevestiging veiligheidsvergrendeling voor werken op hoogte.
Opslaan in lijst

€ 69,90/ stukexcl. btw

€ 84,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM