Eriks
FACOM

FACOM Grafiet ingenieurshamer slagwerktuigset met 200C hamer, MODM Serie, Set van 7

  • ERIKS:23449756
  • Fabrikant:3148518195348
Image 1
Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM: CHRONO XL, CHRONO+, JETXL en JET+ rolcontainers.

Module in schuimrubber met slaggereedschap:
  • 200C.40: composiet bankhamer 40 mm
  • 208A.32CBA: kunststof hamer 32 mm
  • 256.6 : precisie centerpunt 6 mm
  • 263.G19: beklede koud-beitel 190 mm
  • 249.G 4-5-6 mm: beklede stiftuitdrijvers
  • Inlage van schuim PM.MODMI6
  • Gewicht: 2,150 kg
Opslaan in lijst

€ 144,03/ stukexcl. btw

€ 174,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MODM
Type
Graphite Engineer Hammer Impact Tool Set With 200C Hammer
Setuitvoering
Compatibel met het FACOM modulaire opslagsysteem: compatibel met CHRONO XL, CHRONO+, JETXL en JET+ rolkasten
Totaal aantal gereedschappen
7
Gewicht
2.2 kg
Type
Grafiet ingenieurshamer slagwerktuigset met 200C hamer
Hoogte
45 mm
Lengte
188 mm