Eriks
FACOM

FACOM Gevulde gereedschapskoffer CM.BV51A 91-delig

  • ERIKS:12745316
  • Fabrikant:3662424027147
Image 1
• De gereedschappen kunnen in de (8) rubberen vakken worden opgeborgen die over 4 zijden zijn verdeeld.
- 1 documentenvak in het deksel.
- 1 geheel modulair ondervak met 5 verwijderbare afscheidingen.
• Deksel kan in geopende stand worden vergrendeld.
• Wordt afgesloten door een genummerde sleutel (20 verschillende sleutelnummers zijn op aanvraag verkrijgbaar).
• Handvat van twee materialen.
• Schokbestendige buitenkant van polypropyleen.
• Rubberen voeten tegen wegglijden.
• Afmetingen van de 5 afscheidingen :
- 1 afscheiding van 315 mm x 65 mm.
- 2 afscheidingen van 185 mm x 65 mm.
- 2 afscheidingen van 125 mm x 65 mm.
• Afmetingen van het ondervak : L.435 x D.315 x H.65 mm.
• Afmetingen buitenkant : L.486x D.430 x H.205 mm.
• Binnenafmetingen : L.470x D.345 x H.190 mm.
Opslaan in lijst

€ 729,44/ stukexcl. btw

€ 882,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM