Eriks
FACOM

FACOM Monteursgereedschapsset, CM Serie, Set van 159

  • ERIKS:23448303
  • Fabrikant:3148517175112
Image 1
• Selectie van 171 gereedschappen met opberginlays• Selectie van 13 modules geschikt voor de lades van Facom gereedschapswagens.R: 17 Doppen 1/4" van 5,5 tot 14 mm, 12-kant, handratel en accessoires : R.5,5E, R.6E, R.7E, R.8E, R.9E, R.10E, R.11E, R.12E, R.13E, R.14E, R.120A, R.161, R.209, R.215, R.235, R.236A, R.240AS: 21 Doppen 1/2" van 10 tot 32 mm, 12-kant, handratel en accessoires : S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16, S.17, S.18, S.19, S.21, S.22, S.23, S.24, S.27, S.30, S.32, S.210, S215, S.236, S.240A440: 20 Ringsteeksleutels van 6 tot 24 en van 27 tot 32 mm: 440.6, 440.7, 440.8, 440.9, 440.10, 440.11, 440.12, 440.13, 440.14, 440.15, 440.16, 440.17, 440.18, 440.19, 440.20, 440.21, 440.22, 440.23, 440.24, 440.27, 440.28, 440.29, 440.30, 440.3283H: 10 Lange inbussleutels van 2 tot 10 mm: 83H.2, 83H.2,5, 83H.3, 83H.4, 83H.5, 83H.6, 83H.7, 83H.8, 83H.9, 83H.10ED: 2 Bits voor Pozidriv-schroeven 101 – 102: ED.101T, ED.102TEH: 4 Bits voor inbus 103 - 104 - 105 - 106: EH.103, EH.104, EH.105, EH.106ES: 3 Bits voor sleufschroeven 134,5 - 136,5 - 148: ES.134,5T - ES.136,5T – ES.148TEXR: 6 Bits Résistorx 1/4" de 110 tot 140: EXR.110, EXR.115, EXR.120, EXR.125, EXR.130, EXR.140181A.25CPE: 1 Waterpomptang met vergrendeling185.20CPE: 1 Tang met halfronde bekken192.16CPE: 1 Kniptang187.18CPE: 1 Combinatietang, bekleed501: 1 Grijptang met lange bekkenAND0X75: 1 Schroevendraaier Protwist voor Pozidriv-schroeven PZ0AW: 4 Schroevendraaiers Protwist - zeskantbled voor sleufschroeven: AW4X100, AW5,5X150, AW6,5X150, AW10X200AWP0x75: 1 Phillips schroevendraaier PH0AWP: 3 Schroevendraaiers Protwist zeskantbled voor Phillips-schroeven de 1-2-3: AWP1x100, AWP2x125, AWP3x150ANXR: 7 Schroevendraaiers Protwist Résistorx van 10 tot 40: ANXR10X75, ANXR15X75, ANXR20X100, ANXR25X100, ANXR27X100, ANXR30X125, ANXR40X150AN: 2 Korte schroevendraaiers Protwist voor sleufschroeven 4 et 5,5: AN4x100, AN5,5x100ANP: 2 Korte schroevendraaiers Ergotwist voor Phillips-schroeven 1 et 2: ANP1x75, ANP2x100205H.50: 1 Mecanicienshamer DIN208A.32CBA: 1 Zware kunststofhamer263.18: 1 Beitel256.6: 1 Precisie-centerpunt 249: 3 Doorslagen 4 - 5 - 6: 249.4, 249.5, 249.6601: 1 Zaagbeugel660B.10: 10 Bladen van bimetaal893.213: 1 Rolbandmaat 2m234.S: 1 Kraspen803.300M: 1 Soepele 2-zijdig, roestvrijstalen liniaalPAM.B250EMA: 1 Platte bastaardvijl 300 mmDRD.MD250EMA: 1 Halfzoete, halfronde vijl van250 mmRD.MD200EM: 1 Halfzoete, ronde vijl van 200 mmCAR.MD200EMA: 1 Vierkante vijl van 200 mmTRI.MD200EMA: 1 Driekante vijl van 200 mm177A.18: 1 Buitenborgveertang met rechte bekken179A.18: 1 Binnenborgveertang met rechte bekken197A.18: 1 Buitenborgveertang met bekken op 90°199A.18: 1 Binnenborgveertang met bekken op 90°59TX: 4 Torx-ringsleutel van 6 tot 24: 59TX.6X8, 59TX.10X12, 59TX.14X18, 59TX.20X24JTX: 5 Doppen Torx 3/8" van 8 tot 16: JTX.8, JTX.10, JTX.12, JTX.14, JTX.16STX: 2 Doppen Torx 1/2" van 18 en 20: STX.18, STX.20R, J et S: 3 Accessoires voor doppenPL: 13 Opberginlays (PL.314A, PL.321, PL.323, PL.325, PL.326, PL.327, PL.330, PL.332, PL.333, PL.335, PL.348A, PL.360, PL.627)Gewicht : 21,365 Kg.
Opslaan in lijst

€ 1.756,19/ stukexcl. btw

€ 2.124,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
CM
Type
Mechanic Tool Set
Totaal aantal gereedschappen
159
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
20.42 kg
Type
Monteursgereedschapsset