• Selectie van 160 metrische gereedschappen met koffer BT.66• Afmetingen : 670 x 415 x 361 mm.440.JE25: 25 Ringsteeksleutels van 6 tot 34 mm: 440.1, 440.6, 440.7, 440.8, 440.9, 440.11, 440.12, 440.13, 440.14, 440.15, 440.16, 440.17, 440.18, 440.19, 440.21, 440.22, 440.23, 440.24, 440.26, 440.27, 440.28, 440.29, 440.30, 440.32, 440.3475.JE16: 16 Gebogen pijpsleutels van 8 tot 24 mm: 75.10, 75.8, 75.9, 75.11, 75.12, 75.13, 75.14, 75.15, 75.16, 75.17, 75.18, 75.19, 75.21, 75.22, 75.23, 75.2475: 4 Pijpsleutels 26 - 27 - 30 en 32 mm: 75.6, 75.7, 75.1/4, 75.16/15113A: 2 Verstelbare moersleutel van 6" en 15": 113A.6C, 113A.8C, 113A.10CSL.161: 1 Ratel 1/2"S.110: 1 Omslag 1/2"S.120A: 1 Wringstaaf met glijstuk 1/2"S.240A: 1 Cardangewricht 1/2"S.210-S.215: 2 Verlengstukken 1/2"S: 22 Doppen 1/2" van 8 tot 19, 21 tot 24, van 26 tot 30 en 32 mm: S.8, S.9, S.10, S.11, S.12, S.13, S.14, S.15, S.16, S.17, S.18, S.19, S.21, S.22, S.23, S.24, S.26, S.27, S.28, S.29, S.30, S.32K.151B: 1 Omkeerbare ratel 3/4"K.210B-K.215B: 2 Verlengstukken 3/4"K.120B: 1 Wringstaaf met glijstuk 3/4"K: 12 Doppen 3/4" van 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 - 46 - 50 - 54 - 55 mmAN: 2 Schroevendraaiers voor sleufschroeven 3,5x75 - 4x100 mm: AN3,5x75, AN4x100AWH: 5 Schroevendraaiers met zeskantbled 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 - 10x175 et 12x250 mm: AWH5,5X125, AWH6,5X150, AWH8X175, AWH10X175, AWH12X250AND: 3 Schroevendraaiers voor Pozidriv-schroeven® PZ 1-2-3: AND1X100, AND2X125, AND3X15083H.JP9A: 9 Gebogen inbussleutels van 1,5 tot 10 mm, in houder181A.25CPE: 1 Waterpomptang181A.30G: 1 Waterpomptang met vergrendeling192.16CPE: 1 Zijkniptang “pianodraad”, bekleed187.16CPE: 1 Combinatietang, bekleed495A.22EL: 1 Vlechtwerktang475A.J1: 2 Omkeerbare borgveertangen®: 475A.15, 475A.20, BP.115, PL.480501: 1 Grijptang met lange bekken893.316: 1 Rolbandmaat met vergrendeling 3 m234: 1 Kraspen805.1: 1 Schuifmaat603F: 1 Zaagbeugel metaalzagen668B.10: 10 Bladen 990.B0: 1 Boutenschaar "compact"882A: 1 Plaatschaar844.D: 1 MesPAM.MD200EMA: 1 Platte, halfzoete vijl van 200 mmRD.MD200EMA: 1 Ronde, halfzoete vijl van 200 mmRAB.DRDMD250EMA: 1 Halfronde rasp van 250 mm200H: 2 Bankhamers van 32 en 50 mm: 200H.32, 200H.50249.JT7: 7 Beklede doorslagen 2 tot 10 mm in houder: 249.2, 249.3, 249.4, 249.5, 249.6, 249.8, 249.10, N.38A-7B247: 6 Drevels van 2 tot 6 en 8 mm: 247.2, 247.3, 247.4, 247.5, 247.6, 247.8262A.20: 1 Beitel269: 1 Koevoet121A.1': 1 PijptangY.RIV1: 1 Blindklinkset449B: 1 Kabelschoentang701B: 1 MultimeterU.48: 1 Automatische oliefiltersleutelGewicht : 82,925 kg.