Eriks
FACOM

FACOM Gereedschapsmodule - 440.JP8 - Set van 8 ringsteeksleutels OGV van 8 tot 19mm

  • ERIKS:14243208
  • Fabrikant:3148518006064
Image 1
440 - SET METRISCHE RINGSTEEKSLEUTELS IN HOUDER
-STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
-Productiviteit en veiligheid = Snel opgeborgen, snel teruggevonden, altijd op zak.
-Bestendig tegen chemische producten en schokken.

MODULE 5 RINGSTEEKSLEUTELS OGV® VAN 27 TOT 34 MM OP INLAY VAN FOAM
Te gebruiken met het modulaire FACOM opbergsysteem: - Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+.

Set MODM.440-2 27 - 29 - 30 - 32 - 34
Set440.JP8 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Opslaan in lijst

€ 77,60/ stukexcl. btw

€ 93,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM