Eriks
FACOM

FACOM Gereedschapset - MT.J3 - 11-delige gereedschapsset

  • ERIKS:23446486
  • Fabrikant:3148515092831
Image 1
Omvat: 5 sleufkopschroevendraaiers: AE.1.2 x 35 - AEF.1.5 x 35 - AEF.1.8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2.5 x 35., 3 Phillips® schroevendraaiers: AEFP.000 x 35 - AEFP.00 x 35 - AEFP.0 x 35.
Opslaan in lijst

€ 134,35/ stukexcl. btw

€ 162,56incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MT
Type
Slotted Phillips Pliers And Tweezers Set
Totaal aantal gereedschappen
11
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal sleufschroevendraaiers
5
Gewicht
726 kg
Type
Set met sleuf- en kruiskop-tangen en pincetten
Hoogte
26 mm
Lengte
138 mm
Breedte
138 mm