Eriks
FACOM

FACOM Gereedschapset - 57.JE5 - Set startersleutels 12-kant - 5-delig

  • ERIKS:23446665
  • Fabrikant:3148515312205
Image 1
SET VAN 5 STARTERSLEUTELS, 12-KANT, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Startersleutels: door de gebogen vorm kunnen moeren worden bereikt, die met normaal gereedschap onbereikbaar zijn.
-12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
-Bevat voor57.JE5
57.10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22
Opslaan in lijst

€ 132,48/ stukexcl. btw

€ 160,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
57.JE5
Totaal aantal gereedschappen
5