Eriks
FACOM

FACOM Gereedschapkist met 2 vakken BT.6A

  • ERIKS:23446180
  • Fabrikant:3148513240012
Image 1
• Bestaat uit een ondervak en een scharnierend bovenvak.• Bij het openen van het deksel komt automatisch het ondervak vrij.• Bodem van de vakken bedekt met foam.• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).• Afgeronde vormen, draagbeugel en ruimte voor een naamplaatje.• Ondervak : 440 x 170 x 85 mm.• Bovenvak : 440 x 170 x 50 mm.• Maximale belastbaarheid : 15 kg.• Inhoud : 10 dm²• Afmetingen : 467 x 185 x 155 mm.
Opslaan in lijst

€ 71,88/ stukexcl. btw

€ 86,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM