Eriks
FACOM

FACOM Gereedschapkist, 3-delig BT.9

  • ERIKS:23446181
  • Fabrikant:3148513241507
Image 1
• Een zeer interessant compromis tussen ruimte en nuttige inhoud.• Dankzij de wegklapbare draagbeugels zijn alle vakken direct toegankelijk.• Bodem van de vakken bedekt met foam.• Afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).• Ondervak : 448 x 205 x 98 mm.• Bovenvakken : 448 x 100 x 55 mm.• Maximale belastbaarheid : 20 kg.• Inhoud : 13 dm²• Afmetingen : 475 x 220 x 185 mm.
Opslaan in lijst

€ 61,30/ stukexcl. btw

€ 74,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM