Eriks
FACOM

FACOM Geïsoleerde sleutel, 83 Serie, 10 mm WD, Allied Steel

  • ERIKS:23444851
  • Fabrikant:3148511246719
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2936, NF EN 60900, ISO 2936, EN 60900, DIN ISO 2936, DIN EN 60900
-Vervaardigd in een harde staallegering zodat de sleutel sterker is dan door de normen wordt vereist.
-Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
83
Type
Insulated key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
125 mm
Materiaal
Allied Steel
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Type
Geïsoleerde sleutel
Gewicht
0.151 g