Eriks
FACOM

FACOM Gebogen steeksleutel/ringsleutel, 41 Serie, Set van 18

  • ERIKS:23446649
  • Fabrikant:3148515289842
Image 1
RINGVERSCHUIVING – Biedt betere wendbaarheid en maakt het mogelijk om bepaalde obstakels te vermijden, OGV®-PROFIEL – 12-PUNT – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, VERSCHUIVING – Steeksleutelkop onder een hoek van 15°
Opslaan in lijst

€ 248,19/ stukexcl. btw

€ 300,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
41
Type
Offset Combination Wrench
Totaal aantal gereedschappen
18
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
3 kg
Type
Gebogen steeksleutel/ringsleutel