Eriks
FACOM

FACOM Flensspreider Mac Pherson DS.J5

  • ERIKS:23447988
  • Fabrikant:3148516943729
Image 1
• Bestaat uit: - DS.10A: 7,5 x 9 mm.- DS.11A: 5,2 x 6,9 mm.- DS.12A: 6,6 x 7,9 mm.- DS.13: 4,3 x 6 mm.- DS.14: 12,7 x 16,7 mm.- DS.P: Handgreep met vierkant 3/8 inch.- J.236: Bithouder dop.• Vergemakkelijkt het spreiden van de flens op voertuigen uitgerust met een Mac Pherson-veerpoot.• Om schokdempers op een werkbank te demonteren.• Snel en efficiënt.alle voertuigen uitgerust met demonteerbare flenzen (Citroën, Peugeot, Ford, VAG, Audi).• De handgreep kan worden vervangen door de ratel 'Junior', waarvoor in de koffer plaats is voorzien.
Opslaan in lijst

€ 115,80/ stukexcl. btw

€ 140,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM