Eriks
FACOM

FACOM Facom 98b.13 dopsleutel t vorm 13 mm

  • ERIKS:12306639
  • Fabrikant:3148518024921
Image 1
T-dopsleutels met schuifhandgreep: ideaal voor het los- en vastdraaien op een moeilijk toegankelijke plek of voor snel werk.
Schuifhandgreep met groef: - met de groef voor blokkeren in de middenpositie kan men snel aandraaien tussen de vingers: "rollagereffect". - met het stangetje in de uiterste stand is een gebruik als "hefboom" mogelijk voor het met kracht vast- en losdraaien of om in smalle ruimtes te kunnen werken.
Metrische maten: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm.
Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 24,09/ stukexcl. btw

€ 29,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM