Eriks
FACOM

FACOM Facom 2702 mobiele tafel voor zware lasten

  • ERIKS:12306773
  • Fabrikant:3148518611008
Image 1
Ideaal voor het deponeren en vervoeren van zware lasten. Max. weerstand en hanteerbaarheid: - Toelaatbare belasting: 500 kg. - Buizenstructuur van uitzonderlijk sterk mechanisch gelast staal. - Bovenplaat en onderblad van staal 20/10e. Hanteerbaarheid: - 4 grote wielen: 2 zwenkwielen (met rem), 2 vaste wielen (diam. 160 mm); rubber banden, voor een goede hanteerbaarheid van de wagen (ook indien zwaar beladen). - Sterke en comfortabele transporthandgreep. Multifunctioneel: legblad (voor pallet van 600 x 800 mm), werkblad (geblokkeerde wielen) en transport. Max. veiligheid: - Bovenplaat met randen aan 3 zijden (waarvan 2 inklapbaar), hoogte 25 mm om het wegrollen van voorwerpen / gereedschap tijdens het transport te voorkomen. - Afgeronde bodemplaat ter bescherming van de Achillespees. Kleur grijs ELIAN. Accessoires: extra bladen van gegalvaniseerd staalplaat, dikte 2 mm met randen tegen wegrollen, afmetingen: (L. x D. x H.): 960 x 546 x 20 mm, 2702.TAB. Gewicht: 9 kg.
Opslaan in lijst

€ 534,06/ stukexcl. btw

€ 646,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM