Eriks
FACOM

FACOM Elektricienshamer 16mm

  • ERIKS:23448744
  • Fabrikant:3148517524811
Image 1
ISO 15601.• Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging, 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 22,14/ stukexcl. btw

€ 26,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Gewicht
160 g
Diameter
16 mm
Materiaal steel
Hout