Eriks
FACOM

FACOM Duitse bankhamer 205H 300gr

  • ERIKS:12148408
  • Fabrikant:3148517523418
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1042
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 12,77/ stukexcl. btw

€ 15,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
205H
Gewicht
300 g
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Hout