Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutelset, MOD Serie, Set van 3

  • ERIKS:23448563
  • Fabrikant:3148517333352
Image 1
• 3 steeksleutels: 44. 26x28-27x29-30x32Kunststof inlay: PL.316Gewicht : 1,578 kg
Opslaan in lijst

€ 59,17/ stukexcl. btw

€ 71,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MOD
Type
Double Open-Ended Wrench Set
Setuitvoering
Compatibel met het modulaire opslagsysteem van FACOM: compatibel met CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JETXL en JET+ verrijdbare kasten.
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal vorksleutels
3
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
1.554 kg
Type
Dubbele steeksleutelset
Lengte
175 mm