Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutelset, 44 Serie, Set van 9

  • ERIKS:23446654
  • Fabrikant:3148515292064
Image 1
3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
Etui: N.38A-9E
Opslaan in lijst

€ 49,27/ stukexcl. btw

€ 59,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
44
Type
Double Open-Ended Wrench Set
Setuitvoering
VEELZIJDIGHEID – Twee maten per sleutel maximaliseren het aantal mee te nemen gereedschappen, 15° VERZET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, AFMETINGEN – Metrische maten: 3,2 tot 42 mm. Inches: van 1/
Totaal aantal gereedschappen
9
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal vorksleutels
9
Aantal steeksleutels
9
Gewicht
0.58 kg
Type
Dubbele steeksleutelset