Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutelset, 44 Serie, Set van 8

  • ERIKS:23446656
  • Fabrikant:3148515302107
Image 1
44 - SETS METRISCHE STEEKSLEUTELS
-Uitvoering: in etui, in doos of op paneel.

-44.JE12 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
-44.JE16 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
-44.JE8 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
Opslaan in lijst

€ 50,19/ stukexcl. btw

€ 60,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
44
Type
Double Open-Ended Wrench Set
Setuitvoering
VEELZIJDIGHEID – Twee maten per sleutel maximaliseren het aantal mee te nemen gereedschappen, 15° VERZET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, AFMETINGEN – Metrische maten: 3,2 tot 42 mm. Inches: van 1/
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal vorksleutels
8
Aantal steeksleutels
8
Gewicht
0.98 kg
Type
Dubbele steeksleutelset
Alternatieven

€ 16,86/ stukexcl. btw

€ 20,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026