Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutelset, 44 Serie, Set van 8

  • ERIKS:23446655
  • Fabrikant:3148515299353
Image 1
1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1"x1''1/16 - 1''1/8x1''1/4
Etui: N.38A-8B
Opslaan in lijst

€ 85,74/ stukexcl. btw

€ 103,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
44
Type
Double Open-Ended Wrench Set
Setuitvoering
VEELZIJDIGHEID – Twee maten per sleutel maximaliseren het aantal mee te nemen gereedschappen, 15° VERZET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, AFMETINGEN – Metrische maten: 3,2 tot 42 mm. Inches: van 1/
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal vorksleutels
8
Aantal steeksleutels
8
Gewicht
1.84 kg
Type
Dubbele steeksleutelset