€ 170,67/ stukexcl. btw
€ 206,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Type | Double Open-Ended Wrench Set |
Setuitvoering | VEELZIJDIGHEID – Twee maten per sleutel maximaliseren het aantal mee te nemen gereedschappen, 15° VERZET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, AFMETINGEN – Metrische maten: 3,2 tot 42 mm. Inches: van 1/ |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Totaal aantal gereedschappen | 16 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal vorksleutels | 16 |
Aantal steeksleutels | 16 |
Gewicht | 2.5 kg |
Type | Dubbele steeksleutelset |