€ 99,47/ stukexcl. btw
€ 120,36incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Type | Double Open-Ended Wrench Set |
Setuitvoering | VEELZIJDIGHEID – Twee maten per sleutel maximaliseren het aantal mee te nemen gereedschappen, 15° VERZET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, AFMETINGEN – Metrische maten: 3,2 tot 42 mm. Inches: van 1/ |
Totaal aantal gereedschappen | 12 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal vorksleutels | 12 |
Aantal steeksleutels | 12 |
Gewicht | 2.3 kg |
Type | Dubbele steeksleutelset |
€ 39,58/ stukexcl. btw
€ 47,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026