Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutelset, 34 Serie, Set van 13

  • ERIKS:23446636
  • Fabrikant:3148515281402
Image 1
TOEGANKELIJKHEID – Korte schacht en slanke koppen voor wendbaarheid in krappe ruimtes, DUBBELE VERZETTE HOEK – Koppen met scharnierpunten op 15° en 75° maken het mogelijk moeren te bereiken die met een standaard sleutel niet toegankelijk zijn, AFMETINGEN – Metrische maten: 3,2 tot 17 mm. Inches: van 3/16 tot 11/16
Opslaan in lijst

€ 141,49/ stukexcl. btw

€ 171,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
34
Type
Double Open-Ended Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
13
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal vorksleutels
13
Gewicht
0.43 kg
Type
Dubbele steeksleutelset