€ 20,33/ stukexcl. btw
€ 24,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 SLS |
Type | SLS |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 250 g |
Norm | ISO 10102 |
Sleutelwijdte klein | 22 mm |
Dikte | 8.3 |
Sleutelwijdte groot | 24 mm |