€ 17,55/ stukexcl. btw
€ 21,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 SLS |
Type | SLS |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 210 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 155 g |
Norm | ISO 10102 |
Sleutelwijdte klein | 16 mm |
Sleutelwijdte groot | 17 mm |
Dikte | 6.3 |