€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 318 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 516 g |
Norm | ISO 10102 |
Sleutelwijdte klein | 30 mm |
Sleutelwijdte groot | 32 mm |