Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutel, 44 Serie, Metrisch, 27-29mm WD

  • ERIKS:23444432
  • Fabrikant:3148511024652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
STANDARDS: NF ISO 10102,NF ISO 3318,NF ISO 1711-1,NF ISO 691, ISO 10102,ISO 3318,ISO 1711-1,ISO 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110

-Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen.
-Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.
-15° gebogen koppen.
-Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 13,80/ stukexcl. btw

€ 16,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
44
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
285 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
400 g
Norm
ISO 10102
Sleutelwijdte klein
27 mm
Sleutelwijdte groot
29 mm