€ 12,68/ stukexcl. btw
€ 15,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 285 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 412 g |
Norm | ISO 10102 |
Sleutelwijdte klein | 25 mm |
Sleutelwijdte groot | 28 mm |