€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 167 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 72 g |
Norm | ISO 10102 |
Sleutelwijdte klein | 12 mm |
Sleutelwijdte groot | 13 mm |