€ 4,17/ stukexcl. btw
€ 5,05incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 152 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 50 g |
Norm | ISO 10102 |
Sleutelwijdte klein | 10 mm |
Sleutelwijdte groot | 11 mm |