Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutel, 44 Serie, Inch, 7/8-15/16" WD

  • ERIKS:23444445
  • Fabrikant:3148511046319
Image 1
-Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen.
-Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.
15° gebogen koppen.
-Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/8.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
44
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
245 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
272 g
Norm
ASME B107.100
Sleutelwijdte klein
7/8 in
Sleutelwijdte groot
15/16 in