€ 4,43/ stukexcl. btw
€ 5,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 120 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 20 g |
Norm | ASME B107.100 |
Sleutelwijdte klein | 1/4 in |
Sleutelwijdte groot | 5/16 in |