€ 14,07/ stukexcl. btw
€ 17,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 44 |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 285 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 0.413 g |
Norm | ASME B107.100 |
Sleutelwijdte klein | 1 in |
Sleutelwijdte groot | 1.1/16 in |