€ 9,00/ stukexcl. btw
€ 10,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 34 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Lengte | 90 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 20 g |
Norm | ISO 3318 |
Sleutelwijdte klein | 8 mm |
Dikte | 3 |