Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutel, 34 Serie, Metrisch, 3.2mm WD

  • ERIKS:23444251
  • Fabrikant:3148510980003
Image 1
-Micromechanische steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden.
-Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn.
-Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
34
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
3.2 mm
Lengte
70 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
10 g
Norm
ASME B107.100
Sleutelwijdte klein
3.2 mm