Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutel, 34 Serie, Metrisch, 1/4" WD

  • ERIKS:23444263
  • Fabrikant:3148510981406
Image 1
-Micromechanische steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden.
-Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn.
-Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 13,34/ stukexcl. btw

€ 16,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
34
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
1/4 in
Lengte
80 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
15 g
Norm
ASME B107.100
Sleutelwijdte klein
14 mm