Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutel, 34 Serie, Inch, 7/16" WD

  • ERIKS:23444275
  • Fabrikant:3148510984605
Image 1
-Micromechanische steeksleutels: door het korte handvat en de zeer fijne koppen kan in bijzonder kleine ruimtes gewerkt worden.
-Kop 15° en 75° gebogen om moeren te bereiken die met een standaardsleutel ontoegankelijk zijn.
-Metrische maten: van 3,2 tot 17 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 11,75/ stukexcl. btw

€ 14,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
34
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
7/16 in
Lengte
100 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
30 g
Norm
ASME B107.100
Sleutelwijdte klein
7/16 in