€ 29,29/ stukexcl. btw
€ 35,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 31 |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 290 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 270 g |
Norm | ISO 3318 |
Sleutelwijdte klein | 22 mm |
Sleutelwijdte groot | 24 mm |