Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steeksleutel, 31 Serie, Metrisch, 10-11mm WD

  • ERIKS:23444244
  • Fabrikant:3148510970202
Image 1
31 - EXTRA PLATTE STEEKSLEUTELS, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
-Extra platte steeksleutels: 30% dunner dan bij een normale steeksleutel = maximale vat.
-Onmisbaar bij werk in een kleine ruimte en voor contramoeren.
-15° gebogen koppen.
-Metrische maten: van 6 tot 24 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 14,49/ stukexcl. btw

€ 17,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
31
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
175 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
30 g
Norm
ISO 3318
Sleutelwijdte klein
10 mm
Sleutelwijdte groot
11 mm