Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steek-ringsleutel, 42 Serie, Metrisch, 10 x 12mm WD

  • ERIKS:23444388
  • Fabrikant:3148511016350
Image 1
-Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren.
-6-kant kop: 8 x 10 tot 12 x 14 mm - 12-kant kop: 14 x 17 tot 36 x 41 mm.
-Metrische maten: van 8 tot 41 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 22,15/ stukexcl. btw

€ 26,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
42
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 x 12 mm
Gebogen
15 Deg
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
154 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
65 g