Eriks
FACOM

FACOM Dubbele steek-ringsleutel, 42 Serie, Inch, 11/16 X 3/4" WD

  • ERIKS:23444401
  • Fabrikant:3148511017807
Image 1
DIN 3118.• Metrische maten van 8 tot 41 mm.• Inch-maten van 5/16" x 3/8" tot 1" x 1 1/8".• 6-kantkoppen tot 12 x 14 mm.• Uitvoering : verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 28,38/ stukexcl. btw

€ 34,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
42
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
11/16 x 3/4 in
Gebogen
15 Deg
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
215 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
175 g