Eriks
FACOM

FACOM Dubbele ringsleutel, 55A Serie, 510 mm LG, 46 X 50 mm WD

  • ERIKS:23448123
  • Fabrikant:3148516988416
Image 1
-Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
-Ideaal voor standaard moeren.
-12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
-Metrische maten: van 6 tot 50 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 106,66/ stukexcl. btw

€ 129,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench