Eriks
FACOM

FACOM Dubbele ratelsleutel, 65.SPL Serie, 115 mm LG, 8 X 10 mm WD

  • ERIKS:13020840
  • Fabrikant:3662424019876
Image 1
• Ratelringsleutels, 15° gebogen, met Spline profiel, speciaal voor verbindingen in vliegtuigen.
• Het gekartelde profiel maakt een hoger koppel met minder inspanningen mogelijk, door het grotere contactoppervlak bij het vastdraaien.
• De contactpunten van een Spline sleutel zijn altijd uit de buurt van de hoeken van de moer. Hierdoor slijten de moeren minder snel.
• Het Spline profiel zorgt voor een grote veelzijdigheid. Het is te gebruiken met de volgende bevestigingstypes: gekarteld (Spline), Torx, 4-, 6- en 12-kant.
• Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.
• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
• Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9).
• Afmetingen Spline: 7 tot 36.
• Uitvoering: verchroomd gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 48,03/ stukexcl. btw

€ 58,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
65.SPL
Type
Double Ratcheting Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
8 x 10 mm
Type
Dubbele ratelsleutel
Gebogen
15 Deg
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
115 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
30 g
Oppervlaktebescherming
Mat chroom