€ 63,54/ stukexcl. btw
€ 76,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 65 |
Type | Double Ratcheting Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 7/8 x 15/16 in |
Type | Dubbele ratelsleutel |
Gebogen | 15 Deg |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 260 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 420 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |